クリーン型洗濯機排水トラップ
カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
封水50で臭気上がりを防ぎます。
付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。
トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単、ゴミの詰まりにくいクリーン型です。
VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。
カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり、入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
仕様クロームメッキ
適合VP、VU50兼用
材質本体:ABS、エルボ:TPO
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
適合配管VP、VU50兼用
商品タイプ床直結
内容量1個
注意
※施工の際は施工説明書をよく読んで施工してください。※2重トラップにならにように配管してください。
※逆勾配にならによう施工してください。
水廻り部材 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-08-20
- 用途:
- 管理アパートのメンテナンス
株式会社Good 様
(不動産業)
管理アパートの入居者様より、、部品がないので水漏れすると連絡あり、見に行くとワンという部分がなくエルボをガムテープで固定していたので、このセットを購入すれば解決!!と思ったが・・・排水管がすぐに曲がっていてこのワンは入らなかった・・・どうしよう・・こちらのセットのゴムエルボはロックナットに引っかかる形なので・・・もとにつていたエルボと交換修繕できました。こちらのセット購入で使ったものはエルボだけになってしまいましたが満足です。
- 対象商品:
- 24360482
2023-10-19
- 用途:
- 洗濯機の排水トラップとして
洗濯排水トラップはミヤコの商品を使用する事が多いです。
お値打ちに購入出来、良かったです。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 24360482
2022-05-11
- 用途:
- 匂い防止
飲食業
洗濯機の排水管から匂いが上がってくるためこちらの商品を購入しました。洗面台の排水管と洗濯機の排水管が近いため夏には匂いが気になりますね!サイズも合うし見た目も良くなりました。有難う御座いました。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 24360482
2020-07-28
- 用途:
- 洗濯機排水溝の匂い戻り防止
このキットを購入すれば設置については問題なく完結できました。
消耗品について簡単に調べることができればと思います。