オイルクリーンボルト

オイルクリーンボルト - DAYTONA(デイトナ)オイルクリーンボルト - DAYTONA(デイトナ)オイルクリーンボルト - DAYTONA(デイトナ)オイルクリーンボルト - DAYTONA(デイトナ)オイルクリーンボルト - DAYTONA(デイトナ)オイルクリーンボルト - DAYTONA(デイトナ)
(1件のレビュー)

耐熱性のあるネオジウム磁石を使用。エンジンオイル中の鉄粉、スラッジを逃さずキャッチ!ボルト頭部は、六角二面幅を各サイズ共通の14mmに設定。ワイヤーロック用貫通穴(Φ2.0mm)を3方向に用意。

内容量1個
注意
※取り付けは純正のサービスマニュアルを参照の上、規定トルクで締め付けてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじピッチ(mm)
ねじ長さ(mm)
ねじ径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24415082937511.51212
1,800
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月18日
24415098937521.251014
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
24415107937531.51214
1,800
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24415082
2026-01-06
用途: スーパーカブのオイル交換
卸売・小売業

スーパーカブC125系のオイル交換で使用しました。いつも車輌購入した時は必ずドレンボルトをマグネット付きタイプに交換してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする