インジェクター 3pcs

インジェクター 3pcs - ミネシマインジェクター 3pcs - ミネシマ
(44件のレビュー)

安全の為に刃先をフラット(平)加工してあります。溶剤系接着剤などをインジェクター本体に入れ対象物に使用します。本体に目盛りがついていますので必要量の使用が可能です。

セット内容
1ml:(針外径0.5mm・針内径0.292mm)、2.5ml:(針外径0.6mm・針内径0.37mm)、5ml:(針外径0.7mm・針内径0.44mm)
内容量
1セット(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24652014TM-20
480
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:44
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24652014
2023-09-28
用途: エタノール点下時に
株式会社フルハウスサービス業

画面固定の粘着を剥がしたり、電子部品の洗浄したりにエタノールの点下が必要ですが、ちょうど良い量の調整がしやすいので重宝しています

対象商品 : 24652014
2022-12-11
用途: 壁紙の浮き部分への糊注入
その他業種

壁紙が浮いてきてしまったので、小さな穴を開けて一番細いインジェクターで糊を注入しました。粘度がある糊だったため圧力で針が外れつつ押し出す棒が曲がりつつ何とか作業できました。
針が外れないネジ?ストッパー?が欲しいのと押し出す棒がもうちょい強度があるとうれしいかな。安いので不満はないです^

4が参考にしています
対象商品 : 24652014
2023-01-20
用途: 農作業
その他業種

3種類あり、液肥や農薬を希釈するのに役立っています。

対象商品 : 24652014
2022-07-12
用途: クロス補修に

浮いたクロスにノリを突っ込みたいときに使ってます。やすいので使い捨てできる。

4が参考にしています
対象商品 : 24652014
2022-08-13
用途: 接着剤の注入に使用
農・林・水産業

目盛りが有って使い易い商品だと思います、少し粘度があると吸い込みにくいので粘度の小さい液に使用を限定した方がよろしいですね。

2が参考にしています
対象商品 : 24652014
2022-02-15
用途: 部品の補修
株式会社NBSロジソル運輸・通信業

いろいろなパターンの補修でも、とても使いやすくて、重宝しております。

対象商品 : 24652014
2021-09-05
用途: 給油用
コスモソリューションサービス業

グリスアップ用に使用しますが、細いノズルに固いグリスでは出が悪いので、グリスとノズルの組み合わせを考慮して使っています。

1が参考にしています
2021-08-11
用途: 料理
飲食業

ブラータチーズの中に生クリームを注入するのに使用しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする