ディスプレイバッテリーチャージャー
現代の技術で進歩するバッテリーに合わせ、高性能で用途別、多機能なバッテリー充電、性能維持関連の機器を多数ラインナップ!2輪専門メーカーとして、多彩なアイディアを安心してご利用いただける商品を用意しております!
適合バッテリー(二輪)2.3Ah~28Ah、(四輪)27Ah~80Ah
質量(g)355
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)73×53×167
入出力(入力)AC100V 50Hz/60Hz、(出力)DC12V、(二輪)最大1.25A (四輪)最大4A
内容量1個
電装 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 24716798
2018-12-10
- 用途:
- 車やバイクのバッテリー充電
電源をオン/オフするスイッチが無いところが気になる点ですが、それ以外は、画面も大き目で見やすいので満足です。
車だけでなくバイクにも使える切り替えスイッチがありますので、使い勝手は良いです。これで、電源のオン/オフスイッチががあれば言う事なしですね。