曜日別特売

バレル研磨用コンパウンド トリーストンL-3N

バレル研磨用コンパウンド トリーストンL-3N - 木村石鹸工業

全金属に対応する光沢仕上げのバレル研磨コンパウンドで優れた光沢性が得られます。特に泡切れが優れているため、バレル研磨時における作業性向上に最適です。従来のコンパウンドに、泡の改良とメディアの汚れ防止作用、潤滑性等の改良を加えました。また、耐久性においても抜群の効果を発揮します。

用途
全金属に対して対応
pH
9.1~10.1(2%水溶性)
適合材
スチールボール・セラミック・アルミナ・その他
使用濃度
水量の2~2.5%(標準2%)
内容量
1缶(18kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24915083L-3N
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする