ツカサ電工
DCギヤードモータ TG-05K-LGタイプ
モータータイプ
ギヤードモーター
定格電流(mA)
160
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力(W)
電源
電圧(V)
減速比
軸の形状
取付方式
回転速度(r/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24938113
TG-05K-LG-6-KA,24V
2.5
直流
24
6
Dカット
フランジ取付
1023
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24938122
TG-05K-LG-9-KA,24V
2.5
直流
24
9
Dカット
フランジ取付
677
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24938138
TG-05K-LG-13-KA,24V
2.5
直流
24
13
Dカット
フランジ取付
455
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24938147
TG-05K-LG-16-KA,24V
2.5
直流
24
16
Dカット
フランジ取付
372
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24938156
TG-05K-LG-20-KA,24V
2.5
直流
24
20
Dカット
フランジ取付
302
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24938165
TG-05K-LG-29-KA,24V
2.5
直流
24
29
Dカット
フランジ取付
203
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24938174
TG-05K-LG-36-KA,24V
2.5
直流
24
36
Dカット
フランジ取付
166
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24938183
TG-05K-LG-44-KA,24V
2.5
直流
24
44
Dカット
フランジ取付
132
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
24938192
TG-05K-LG-66-KA,24V
2.5
直流
24
66
Dカット
フランジ取付
89.4
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24938208
TG-05K-LG-80-KA,24V
2.5
直流
24
80
Dカット
フランジ取付
73.8
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24938217
TG-05K-LG-100-KA,24V
2.5
直流
24
100
Dカット
フランジ取付
59.4
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24938226
TG-05K-LG-148-KA,24V
2.5
直流
24
148
Dカット
フランジ取付
40.7
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24938235
TG-05K-LG-181-KA,24V
2.5
直流
24
181
Dカット
フランジ取付
34.3
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24938244
TG-05K-LG-224-KA,24V
2.5
直流
24
224
Dカット
フランジ取付
28.3
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください