ツカサ電工
DCギヤードモータ TG-301A-SMタイプ
モータータイプ
ギヤードモーター
定格電流(mA)
90.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力(W)
電源
電圧(V)
減速比
軸の形状
取付方式
回転速度(r/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24944045
TG-301A-SM-5-HA,24V
1.2
直流
24
5
Dカット
フランジ取付
1157
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24944054
TG-301A-SM-10-HA,24V
1.2
直流
24
10
Dカット
フランジ取付
609
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24944063
TG-301A-SM-15-HA,24V
1.2
直流
24
15
Dカット
フランジ取付
390
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24944072
TG-301A-SM-18-HA,24V
1.2
直流
24
18
Dカット
フランジ取付
332
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24944088
TG-301A-SM-25-HA,24V
1.2
直流
24
25
Dカット
フランジ取付
237
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
24944097
TG-301A-SM-30-HA,24V
1.2
直流
24
30
Dカット
フランジ取付
195
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24944106
TG-301A-SM-36-HA,24V
1.2
直流
24
36
Dカット
フランジ取付
164
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24944115
TG-301A-SM-50-HA,24V
1.2
直流
24
50
Dカット
フランジ取付
117
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24944124
TG-301A-SM-60-HA,24V
1.2
直流
24
60
Dカット
フランジ取付
97.8
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24944133
TG-301A-SM-75-HA,24V
1.2
直流
24
75
Dカット
フランジ取付
77.9
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24944142
TG-301A-SM-100-HA,24V
1.2
直流
24
100
Dカット
フランジ取付
57.8
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24944158
TG-301A-SM-120-HA,24V
1.2
直流
24
120
Dカット
フランジ取付
48.2
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
24944167
TG-301A-SM-150-HA,24V
1.2
直流
24
150
Dカット
フランジ取付
38.7
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24944176
TG-301A-SM-200-HA,24V
1.2
直流
24
200
Dカット
フランジ取付
29.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
40日以内出荷
返品不可
24944185
TG-301A-SM-250-HA,24V
1.2
直流
24
250
Dカット
フランジ取付
23.6
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24944194
TG-301A-SM-300-HA,24V
1.2
直流
24
300
Dカット
フランジ取付
19.3
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24944203
TG-301A-SM-500-HA,24V
1.2
直流
24
500
Dカット
フランジ取付
11.6
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24944212
TG-301A-SM-750-HA,24V
1.2
直流
24
750
Dカット
フランジ取付
8
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
24944228
TG-301A-SM-1000-HA,24V
1.2
直流
24
1000
Dカット
フランジ取付
6.1
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください