曜日別特売

DCギヤードモータ TG-30S-BGタイプ

DCギヤードモータ TG-30S-BGタイプ - ツカサ電工
取付方式フランジ取付軸の形状Dカット電圧(V)24電源直流モータータイプギヤードモーター定格出力(W)11定格電流(mA)672RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力(W)
電源
電圧(V)
減速比
回転数(min-1[r.p.m])
取付方式
軸の形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24944517TG-30S-BG-12.5-KA,24V11直流2412.5363フランジ取付Dカット
オープン
7,798
8,578(税込)
34日以内出荷
返品不可
24944526TG-30S-BG-25-KA,24V11直流2425181フランジ取付Dカット
オープン
7,798
8,578(税込)
34日以内出荷
返品不可
24944535TG-30S-BG-36-KA,24V11直流2436125フランジ取付Dカット
オープン
7,798
8,578(税込)
34日以内出荷
返品不可
24944544TG-30S-BG-60-KA,24V11直流246075.1フランジ取付Dカット
オープン
7,798
8,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
24944553TG-30S-BG-100-KA,24V11直流2410045.7フランジ取付Dカット
オープン
7,798
8,578(税込)
34日以内出荷
返品不可
24944562TG-30S-BG-150-KA,24V11直流2415031.9フランジ取付Dカット
オープン
7,798
8,578(税込)
34日以内出荷
返品不可
24944587TG-30S-BG-300-KA,24V11直流2430016.8フランジ取付Dカット
オープン
7,798
8,578(税込)
34日以内出荷
返品不可
24944596TG-30S-BG-500-KA,24V11直流2450010フランジ取付Dカット
オープン
7,798
8,578(税込)
34日以内出荷
返品不可
24944605TG-30S-BG-700-KA,24V11直流247007.2フランジ取付Dカット
オープン
7,798
8,578(税込)
34日以内出荷
返品不可
24944578TG-30S-BG-200-KA,24V11直流2420024.4フランジ取付Dカット
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする