曜日別特売

和楽 焼酎サーバー<小>1.0L

和楽 焼酎サーバー<小>1.0L - パール金属
(1件のレビュー)

ご家庭で本格的な焼酎を楽しめます。

容量(L)1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×180×240品名・タイプ日本酒・焼酎用品内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25903404L-795
4,200
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25903404
2022-02-15
用途: 焼酎のサーバーとして
株式会社環境保全サービス業

まずは、サーバーと台が固定できないのでグラグラしている状態
そして、サーバーの蛇口が甘いので液体漏れが発生
本当に良い商品では無かったというのが素直な感想です
ぜひ改良をお願いしたい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする