フォア ふっ素加工IH対応フライパン

フォア ふっ素加工IH対応フライパン パール金属
(4件のレビュー)

材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂 適合ガスコンロ、IH(100V・200V)、シーズヒータ、ハロゲン、エンクロヒータ、ラジエントヒータ 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装 金属ヘラ使用不可 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25906344 H-1858 18
1,200
 
 
取扱い終了
25906353 H-1859 20
1,400
 
 
取扱い終了
25906362 H-1860 26
1,700
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25906344 H-1858 71215857 HB-8591 HB-8591 ニューフォア ふっ素加工IH対応フライパン パール金属 71215857 ニューフォア ふっ素加工IH対応フライパン パール金属 1枚 839 税込923 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
25906353 H-1859 71215866 HB-8592 HB-8592 ニューフォア ふっ素加工IH対応フライパン パール金属 71215866 ニューフォア ふっ素加工IH対応フライパン パール金属 1枚 949 税込1,044 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
25906362 H-1860 71215875 HB-8593 HB-8593 ニューフォア ふっ素加工IH対応フライパン パール金属 71215875 ニューフォア ふっ素加工IH対応フライパン パール金属 1枚 1,298 税込1,428 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
25906353
2021-09-11
用途:
家庭用の料理
教育・研究機関

モノタロウさんが、いちばん安価だったので注文しました。届くのが早くて驚いています。
期待をせずに使用していますが、なかなか持ちもよく使いやすいフライパンです。
今回は品物よりも、モノタロウさんの対応に感謝感激しています。
ありがとうございます。

対象商品:
25906344
2020-04-08
用途:
家庭料理オムレツ用
サービス業

くっつきもなく
大きさや重さ、使い勝手がよくとても気に入っています

対象商品:
25906344
2019-10-17
用途:
一人用として使う時ちょうど良い大きさ。
卸売・小売業

一人用でちょうど良い大きさ。
何度か使用したが全然くっつかずとても使い易かった。

対象商品:
25906362
2017-05-17
用途:
料理
select shop ZERO 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

初回加熱で、中央が盛り上がり、変型。
本当に200vのIH対応なのか、ホームセンターの
1000円のフライパンでも、変型しなかった。
ぼったくり商品でしょうか。

MonotaROからの回答

商品の状態を確認させていただきたいので、別途連絡させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする