曜日別特売

水分計

水分計 - オーハウス水分計 - オーハウス
(1件のレビュー)
計量皿寸法(Φmm)90含有量(%)読取可能水分:1mg/0.01校正分銅50g内容量1台
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ひょう量(g)
設定温度(℃)
表示部
本体寸法(mm)
質量(kg)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26325748MB90最大:9040~200(1間隔)4.3インチ、QVGA、TFTタッチスクリーン210(W)×350(D)×180(H)正味:5.23(乾燥プログラム)標準、急速
262,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26325757MB120最大:12040~230(1間隔)4.3インチ、QVGA、TFTタッチスクリーン210(W)×350(D)×180(H)正味:5.23(乾燥プログラム)標準、急速、緩速、ステップ
312,600
199,800
219,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26325732MB27最大:9050~160(5間隔)バックライト付きLCDディスプレイ170(W)×280(D)×140(H)正味:2.1(乾燥プログラム)標準
203,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26325732
2021-05-06
用途: 食品粒体水分測定
建設業・工事業

取説の分かりにくい箇所もあるが、迷ったらこれが良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする