サーボフレックスカップリング(SFF-120SS-62K~)

サーボフレックスカップリング(SFF-120SS-62K~) 三木プーリ

種類ディスクタイプ 軸穴径d1(Φmm)62 外径(Φmm)118 全長(mm)75.2 最高回転数(min-1[r.p.m])11000 許容トルク(N・m)600 許容偏心(mm)0.02 許容偏角(°)1 軸方向変位(mm)±0.8 材質(本体)S45C相当品 材質(ディスク)SUS304 内容量1個
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
軸穴径d2(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26646332 SFF-120SS-62K-62K 62
40,700
 
 
取扱い終了

返品不可
26646348 SFF-120SS-62K-65K 65
40,700
 
 
取扱い終了

返品不可
26646357 SFF-120SS-62K-70K 70
40,700
 
 
取扱い終了

返品不可
26648423 SFF-120SS-62K-62KK 62
40,700
 
 
取扱い終了

返品不可
26648432 SFF-120SS-62K-65KK 65
40,700
 
 
取扱い終了

返品不可
26648448 SFF-120SS-62K-70KK 70
40,700
 
 
取扱い終了

返品不可
26650514 SFF-120SS-62K-62KM 62
40,700
 
 
取扱い終了

返品不可
26650523 SFF-120SS-62K-65KM 65
40,700
 
 
取扱い終了

返品不可
26650532 SFF-120SS-62K-70KM 70
40,700
 
 
取扱い終了

返品不可
26652605 SFF-120SS-62K-62KJ 62
40,700
 
 
取扱い終了

返品不可
26652614 SFF-120SS-62K-65KJ 65
40,700
 
 
取扱い終了

返品不可
26652623 SFF-120SS-62K-70KJ 70
40,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする