Carlisle(カーライル)
マイクロファイバークロス
機器周辺の拭き掃除、掃除のあとの水分拭きあげなど、幅広くお使いいただけます。
テリー織り(ループ状)で吸収性にすぐれています。
4辺ほつれ防止加工が施してあります。
厚さ(mm)
1
材質
80%ポリエステル、20%ポリアミド
寸法(縦×横)(mm)
406×406
耐熱温度(℃)
約100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26748356
3633402
ホワイト
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
26748365
3633404
イエロー
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
26748392
3633414
ブルー
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
26748383
3633409
グリーン
¥
1,200
取扱い終了
代替品有
26748374
3633405
レッド
¥
1,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください