フロントハブツールセット強化型
FF普通乗用車の、フロントハブ抜き取り、ベアリングアウターレース交換、ハブ圧入までの作業がプレスを使用せず簡単に行えます。
またハイエース(200系)・キャラバン(E25/E26系)のディスクローター交換時のナックルからフロントハブベアリングケースの抜き取りおよび刃部抜き作業も行えます。
セット内容強化型本体ASSY、強化型ナットカラー、ナットカラー用ナット、リング、ベースプレートASSY、強化型センターボルト、強化型本体固定ボルト、強化型固定ナット、ベースプレート固定ナット×4、ベースプレートカラーM×2、ベースプレートカラーL×2、ハブアタッチメントΦ34、ハブアタッチメントΦ38、ハブアタッチメントΦ42、ハブアタッチメントΦ45、強化型テーパーカラー(Φ50)、テーパーカラー用アタッチメント、強化型ハブ挿入用ナット、挿入用ハンドル、強化型ハブ挿入カラー、アタッチメントベースΦ34、アタッチメントベースΦ38、アタッチメントベースΦ42、アタッチメントベースΦ44、アウターレースアタッチメントΦ64、アウターレースアタッチメントΦ68、アウターレースアタッチメントΦ72、アウターレースアタッチメントΦ76、アウターレースアタッチメントΦ80、ハブアタッチメント48Φ(ハイエース(200系)2WD用)、ハブアタッチメント45Φ2(ハイエース(200系)4WD用)、ベアリングアタッチメントΦ85(ハイエース(200系)用)、新型L字フックASSY(H27.9~)、キャラバン用当て金、セットスクリューM6XL15、低ナットM6、フランジナットM12(2ヶ組)×2、強化型フックASSY(旧タイプ)
内容量1セット
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。※ベアリング交換は、平成初期ころまでのFF車および軽自動車(ホンダを除く各車)なので、インナーとアウターがセパレートになっているタイプは使用できません。また、一部車種では、別売のオプション部品が必要なものがあります。
トラック輸送・安全用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26784695 | FHP-990FS | 10530205 | FHP-990 |
![]() |
フロントハブツールセット | HASCO | 1個 | ¥149,800 税込¥164,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |