VPプーリ A3 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所)

VPプーリ A3 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) - エバオンVPプーリ A3 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) - エバオンVPプーリ A3 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) - エバオンVPプーリ A3 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) - エバオン
(1件のレビュー)
種類VPプーリ内容量1個
全66種類を絞り込む
外径D(Φmm)
軸穴径(ds)
66種類すべて表示中
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法I(mm)
ボス径d(Φmm)
寸法t1(mm)
寸法t2(mm)
リム幅w(mm)
データム径dn(mm)
軸穴径(ds)
溝の形
溝数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26886378VP 10-XA3D16M62544275555224516A3
オープン
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
26886387VP 10-XA3D18M62544275555224518A3
オープン
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
26886396VP 10-XA3D19M62544275555224519A3
オープン
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
26886405VP 10-XA3D20M62544275555224520A3
オープン
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
26886414VP 10-XA3D22M82544275555224522A3
オープン
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
26886423VP 10-XA3D24M82544275555224524A3
オープン
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
26886448VP 10-XA3D28M82544275555224528A3
オープン
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
26886457VP 10-XA3D30M82544275555224530A3
オープン
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
26886466VP 10-XA3D32M82544275555224532A3
オープン
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
26886475VP 10-XA3D35M82544275555224535A3
オープン
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
26886484VP 10-XA3D38M82544275555224538A3
オープン
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
26886493VP 10-XA3D40M82544275555224540A3
オープン
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
26886502VP 10-XA3D42M82544275555224542A3
オープン
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
26886518VP 3-1/2XA3D14M688.933--195279.914A3
オープン
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
26886527VP 3-1/2XA3D15M688.933--195279.915A3
オープン
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
26886536VP 3-1/2XA3D16M688.933--195279.916A3
オープン
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
26886545VP 3-1/2XA3D18M688.933--195279.918A3
オープン
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
26886554VP 3-1/2XA3D19M688.933--195279.919A3
オープン
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
26886563VP 3-1/2XA3D20M688.933--195279.920A3
オープン
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
26886572VP 3-1/2XA3D22M888.933--195279.922A3
オープン
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
26886588VP 3-1/2XA3D24M888.933--195279.924A3
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
26886597VP 3-1/2XA3D25M888.933--195279.925A3
オープン
4,598
5,058(税込)
10日以内出荷
返品不可
26886606VP 3-1/2XA3D28M888.933--195279.928A3
オープン
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
26886615VP 4-XA3D14M6101.633--195292.614A3
オープン
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
26886624VP 4-XA3D15M6101.633--195292.615A3
オープン
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
26886633VP 4-XA3D16M6101.633--195292.616A3
オープン
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
26886642VP 4-XA3D18M6101.633--195292.618A3
オープン
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
26886658VP 4-XA3D19M6101.633--195292.619A3
オープン
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
26886667VP 4-XA3D20M6101.633--195292.620A3
オープン
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
26886676VP 4-XA3D22M8101.633--195292.622A3
オープン
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
26886685VP 4-XA3D24M8101.633--195292.624A3
オープン
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
26886694VP 4-XA3D25M8101.633--195292.625A3
オープン
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
26886703VP 4-XA3D28M8101.633--195292.628A3
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
26886712VP 5-1/2XA3D16M6139.733--1952130.716A3
オープン
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
26886728VP 5-1/2XA3D18M6139.733--1952130.718A3
オープン
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
26886737VP 5-1/2XA3D19M6139.733--1952130.719A3
オープン
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
26886746VP 5-1/2XA3D20M6139.733--1952130.720A3
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
26886755VP 5-1/2XA3D22M8139.733--1952130.722A3
オープン
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
26886764VP 5-1/2XA3D24M8139.733--1952130.724A3
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
26886773VP 5-1/2XA3D25M8139.733--1952130.725A3
オープン
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
26886782VP 5-1/2XA3D28M8139.733--1952130.728A3
オープン
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
26886798VP 5-1/2XA3D30M8139.733--1952130.730A3
オープン
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
26886807VP 5-1/2XA3D32M8139.733--1952130.732A3
オープン
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
26886816VP 6-XA3D16M6152.438627752143.416A3
オープン
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
26886834VP 6-XA3D19M6152.438627752143.419A3
オープン
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
26886843VP 6-XA3D20M6152.438627752143.420A3
オープン
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
26886868VP 6-XA3D24M8152.438627752143.424A3
オープン
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
26886895VP 6-XA3D30M8152.438627752143.430A3
オープン
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
26886922VP 8-XA3D16M6203.238657752194.216A3
オープン
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
26886938VP 8-XA3D18M6203.238657752194.218A3
オープン
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26886606
2019-12-24
用途: 工作機械メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

商品自体は非常に良かったですが、発送が予定よりだいぶ遅れて困りました。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする