プルボックス 民間仕様ステンレス製・平ふた接地端子座付

プルボックス 民間仕様ステンレス製・平ふた接地端子座付 - 八州電工
(1件のレビュー)
材質ステンレス(SUS304)形状平ふた(非防水)アース端子あり内容量1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(縦×横×深さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26897684SE1007SN0.6100×100×75
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
26897693SE1010SN0.8100×100×100
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
26897702SE1507SN1.1150×150×75
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
26897718SE1510SN1.3150×150×100
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
26897727SE1515SN1.7150×150×150
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26897736SE2010SN2200×200×100
オープン
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26897745SE2015SN2.5200×200×150
オープン
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
26897754SE2020SN2.9200×200×200
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
26897763SE2510SN2.8250×250×100
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
26897772SE2515SN3.4250×250×150
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
26897788SE2520SN4250×250×200
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26897797SE2525SN4.6250×250×250
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26897806SE3010SN3.7300×300×100
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
26897815SE3015SN4.4300×300×150
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26897824SE3020SN5.1300×300×200
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26897833SE3025SN5.8300×300×250
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26897842SE3030SN6.6300×300×300
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26897858SE3520SN6.4350×350×200
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26897867SE3530SN8.1350×350×300
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26897876SE3535SN8.9350×350×350
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
26897885SE4020SN7.8400×400×200
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26897894SE4030SN9.7400×400×300
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
26897903SE4040SN11.6400×400×400
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26897912SE5020SN10.9500×500×200
オープン
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
26897928SE5030SN13.3500×500×300
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26897937SE5040SN15.7500×500×400
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26897946SE5050SN18.1500×500×500
オープン
50,980
56,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
26897955SE6030SN17.6600×600×300
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
26897964SE6040SN20.5600×600×400
オープン
50,980
56,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
26897973SE6050SN23.3600×600×500
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26897982SE6060SN26.2600×600×600
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-14
用途: 機械部品装置の取り付け台に逆さまにして使用

使用上平カバーは使用しませんでしたが丁度穴あけなどに厚さが良かったです価格もSUSで安かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする