プルボックス 国土交通省仕様(さび止め)・平ふた 接地端子座付

プルボックス 国土交通省仕様(さび止め)・平ふた 接地端子座付 - 八州電工
(1件のレビュー)
材質仕上さび止め塗装アース端子あり形状平ふた(非防水)内容量1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横×深さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26898612BE1007SG100×100×750.7
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
26898628BE1010SG100×100×1000.8
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
26898637BE1507SG150×150×751.2
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
26898646BE1510SG150×150×1001.4
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
26898655BE1515SG150×150×1501.8
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
26898664BE2010SG200×200×1002.1
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
26898673BE2015SG200×200×1502.6
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
26898682BE2020SG200×200×2003.1
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
26898698BE2510SG250×250×1003
オープン
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
26898707BE2515SG250×250×1503.6
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
26898716BE2520SG250×250×2004.2
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
26898725BE2525SG250×250×2504.8
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
26898734BE3010SG300×300×1003.9
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
26898743BE3015SG300×300×1504.7
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
26898752BE3020SG300×300×2005.4
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
26898768BE3025SG300×300×2506.2
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
26898777BE3030SG300×300×3006.9
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
26898786BE3520SG350×350×2006.8
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
26898795BE3530SG350×350×3008.5
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
26898804BE3535SG350×350×3509.4
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
26898813BE4020SG400×400×2008.3
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
26898822BE4030SG400×400×30010.3
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
26898838BE4040SG400×400×40012.3
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26898847BE5020SG500×500×20011.6
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
26898856BE5030SG500×500×30014.1
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26898865BE5040SG500×500×40016.6
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26898874BE5050SG500×500×50019.1
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26898883BE6030SG600×600×30018.6
オープン
25,980
28,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
26898892BE6040SG600×600×40021.6
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26898908BE6050SG600×600×50024.7
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26898917BE6060SG600×600×60027.7
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26898646
2021-11-27
用途: 電気工事
有限会社 ウィルネット

頑丈な舗装され、品物も予想通り、綺麗な状態で届きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする