八州電工
プルボックス 国土交通省仕様ステンレス製・平ふた接地端子座付
材質
ステンレス(SUS304)
形状
平ふた(非防水)
アース端子
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(縦×横×深さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26898926
SE1010SN
0.8
100×100×100
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
26898935
SE1510SN
1.3
150×150×100
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26898944
SE1515SN
1.7
150×150×150
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26898953
SE2010SN
2
200×200×100
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26898962
SE2015SN
2.5
200×200×150
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26898978
SE2020SN
2.9
200×200×200
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26898987
SE2510SN
2.8
250×250×100
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26898996
SE2515SN
3.4
250×250×150
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26899005
SE2520SN
4
250×250×200
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26899014
SE2525SN
4.6
250×250×250
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26899023
SE3010SN
3.7
300×300×100
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26899032
SE3015SN
4.4
300×300×150
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26899048
SE3020SN
5.1
300×300×200
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26899057
SE3025SN
5.8
300×300×250
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
26899066
SE3030SN
6.6
300×300×300
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26899075
SE4020SN
7.8
400×400×200
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26899084
SE4030SN
9.7
400×400×300
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26899093
SE4040SN
11.6
400×400×400
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
26899102
SE5020SN
10.9
500×500×200
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26899118
SE5030SN
13.3
500×500×300
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26899127
SE5040SN
15.7
500×500×400
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26899136
SE5050SN
18.1
500×500×500
オープン
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
26899145
SE6030SN
17.6
600×600×300
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26899154
SE6040SN
20.5
600×600×400
オープン
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26899163
SE6050SN
23.3
600×600×500
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26899172
SE6060SN
26.2
600×600×600
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください