八州電工
プルボックス 国土交通省仕様(さび止め)・水切防水 接地端子座付
材質
鉄
形状
水切防水
仕上
さび止め塗装
アース端子
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(縦×横×深さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26899705
BE1510XG
1.7
150×150×100
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
26899714
BE1515XG
2
150×150×150
オープン
¥
6,088
¥
6,697
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26899723
BE2010XG
2.5
200×200×100
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
26899732
BE2015XG
3
200×200×150
オープン
¥
7,488
¥
8,237
(税込)
8日以内出荷
返品不可
26899748
BE2020XG
3.5
200×200×200
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
11日以内出荷
返品不可
26899757
BE2510XG
3.4
250×250×100
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26899766
BE2515XG
4
250×250×150
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26899775
BE2520XG
4.7
250×250×200
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26899784
BE2525XG
5.3
250×250×250
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26899793
BE3010XG
4.5
300×300×100
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26899802
BE3015XG
5.2
300×300×150
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
26899818
BE3020XG
6
300×300×200
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26899827
BE3025XG
6.7
300×300×250
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26899836
BE3030XG
7.5
300×300×300
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26899845
BE3520XG
7.4
350×350×200
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26899854
BE3530XG
9.1
350×350×300
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26899863
BE3535XG
10
350×350×350
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26899872
BE4020XG
8.9
400×400×200
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26899888
BE4030XG
10.9
400×400×300
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26899897
BE4040XG
13
400×400×400
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26899906
BE5020XG
12.4
500×500×200
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26899915
BE5030XG
14.9
500×500×300
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26899924
BE5040XG
17.4
500×500×400
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26899933
BE5050XG
20
500×500×500
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26899942
BE6030XG
19.6
600×600×300
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26899958
BE6040XG
22.6
600×600×400
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26899967
BE6050XG
25.6
600×600×500
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26899976
BE6060XG
28.6
600×600×600
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください