実用車タイヤ+チューブセット

実用車タイヤ+チューブセット - SHINKO(シンコータイヤ)
(19件のレビュー)

重くて頑丈な実用車に装着されるBE タイヤ
郵政自転車から業務用自転車まで幅広く対応します

仕様チューブ英式サイズ26×1 3/8 BEタイプB/E推奨内圧(kPa)300ETRTO規格47-451内容量1セット
注意
※タイヤ+チューブ 各1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26961533SR128
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26961533
2024-08-01
用途: タイヤ交換
有限会社オートクラフト

昔はBEのタイヤも何種類もあって選べましたが郵便局の年繁に大量の実用車を使わなくなり製造元も減り今はシンコー製しか見なくなりました。
選べないのでタイヤに文句はありません。
ただ耳切りも浅く、ちゃんと切れてない耳が切れ残ったままタイヤです。
耳切りバサミも今は販売は無いと思いますが耳切り費用も含んだ商品ならきちんと切るべきだと思います。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

2024-02-05
用途: 修理
有限会社オートクラフト

BEのタイヤは、作っているメーカーも無くなり選べなくなってきました。
実用車の部品も少なくなっていつまで修理できるのか?
タイヤは生命線…
供給してもらえて助かります。

対象商品 : 26961533
2021-11-25
用途: 後輪交換
平田サイクル自動車・二輪車・自転車関連業

チューブバルブ穴が開けられていて楽でした
BEチューブ付きというのも○

対象商品 : 26961533
2021-05-14
用途: タイヤの減りは確かに早め
製造業

安価に購入できてよかったですが、他の方も書かれているように溝の減りは早めです。ゴムが若干柔らかいようにも思えます。まあ安いのでOKです。

対象商品 : 26961533
2021-06-20
用途: 実用車の整備
運輸・通信業

耳付きタイヤは最近は自転車屋さんからも敬遠されがちです。ならばと自分で交換してみましたが、確かに多少の力とコツはいりますが時間をかけて丁寧にやれば出来ない事はないです。
耳付きタイヤは長持ちするかも大事なポイントですので、それは今後のお楽しみ。

対象商品 : 26961533
2019-08-06
用途: タイヤ交換
卸売・小売業

実用車・運搬車の耳付きタイヤを在庫している自転車屋は無いに等しく、
パンク修理も手間が掛かるという理由で数店舗で断られ、途方に暮れてました。
仕方がないので、自分で交換しようとネットで商品検索。
その中で最安値をつけていたのがモノタロウ。
即注文で翌日届きました。感謝です。
今回、初めての耳付きタイヤの交換で、ネットで情報収集してたのですが、
交換に際し、専用工具でバルブ穴を開けなきゃならないという記述を見かけたので
どうしようかと思っていましたが、届けられた商品には、
ちやんとバルブを通す穴が事前に開けてあり、大変助かりました。

対象商品 : 26961533
2021-04-22
用途: タイヤ交換
その他業種

実用車のBEタイヤとしては、価格が安いのがありがたいです。バルブを収める切れ目が入っているのも良いです。
ただ、値段にのみ惹かれて買うとえっ!? ということになるかもしれません。
シンコーのタイヤは以前は不満はなかったのですが、この数年、
・トレッド面の減りが異常なほどに早い
・空気を入れると波打ってしまうことがある
・サイドウォールに亀裂が入りやすい
という低品質のものに当たる可能性が高くなっています。現に今、そのような状態なので、換えてから1年もせずに交換(実用車は手間がかかる)しなければならない状態です。
共和(ミリオン)のBEタイヤはそのようなことがなく数年使えたので、安くても、私はシンコーは買わない、そう決めました。

4が参考にしています
対象商品 : 26961533
2019-06-25
用途: 実用車のタイヤ交換

タイヤとチューブ1本での販売はこちらが一番安いようです。
希望としては26x1-3/4サイズ(軽量運搬車用)のBEタイヤも取り扱っていただけるとありがたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする