Kics LEGGDURA RACING Compact Type Nut Set
全長25mm超コンパクトタイプで有効ネジ22mmを確保。
二面幅19HEXの袋タイプ。
1個あたりの重量14gの超軽量。
全長(mm)25
質量(g)14(ナット1個あたり)
ツバ径(Φmm)23
二面幅(mm)19HEX
有効ねじ(mm)22
内容量1箱(16個)
タイヤ・足回り の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27025443 | KIS16R | 62092476 | KIL16R |
![]() |
Kics LEGGDURA RACING Compact Type lock&Nut Set | KYO-EI | 1セット(16個) | ¥8,998 税込¥9,898 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
27025452 | KIS16P | 62092467 | KIL16P |
![]() |
Kics LEGGDURA RACING Compact Type lock&Nut Set | KYO-EI | 1セット(16個) | ¥8,998 税込¥9,898 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
27025468 | KIS16U | 62092485 | KIL16U |
![]() |
Kics LEGGDURA RACING Compact Type lock&Nut Set | KYO-EI | 1セット(16個) | ¥8,998 税込¥9,898 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
27025477 | KIS16G | 62092415 | KIL16G |
![]() |
Kics LEGGDURA RACING Compact Type lock&Nut Set | KYO-EI | 1セット(16個) | ¥8,998 税込¥9,898 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
27025486 | KIS16B | 62092397 | KIL16B |
![]() |
Kics LEGGDURA RACING Compact Type lock&Nut Set | KYO-EI | 1セット(16個) | ¥8,998 税込¥9,898 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
27025495 | KIS16K | 62092433 | KIL16K |
![]() |
Kics LEGGDURA RACING Compact Type lock&Nut Set | KYO-EI | 1セット(16個) | ¥8,998 税込¥9,898 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
27025504 | KIS16E | 62092406 | KIL16E |
![]() |
Kics LEGGDURA RACING Compact Type lock&Nut Set | KYO-EI | 1セット(16個) | ¥8,998 税込¥9,898 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
27025513 | KIS16I | 62092424 | KIL16I |
![]() |
Kics LEGGDURA RACING Compact Type lock&Nut Set | KYO-EI | 1セット(16個) | ¥8,998 税込¥9,898 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
27025522 | KIS16L | 62092442 | KIL16L |
![]() |
Kics LEGGDURA RACING Compact Type lock&Nut Set | KYO-EI | 1セット(16個) | ¥8,998 税込¥9,898 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
27025538 | KIS16O | 62092458 | KIL16O |
![]() |
Kics LEGGDURA RACING Compact Type lock&Nut Set | KYO-EI | 1セット(16個) | ¥8,998 税込¥9,898 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
27025556 | KIS36R | 62092582 | KIL36R |
![]() |
Kics LEGGDURA RACING Compact Type lock&Nut Set | KYO-EI | 1セット(16個) | ¥8,998 税込¥9,898 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
27025565 | KIS36P | 62092573 | KIL36P |
![]() |
Kics LEGGDURA RACING Compact Type lock&Nut Set | KYO-EI | 1セット(16個) | ¥8,998 税込¥9,898 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
27025574 | KIS36U | 62092598 | KIL36U |
![]() |
Kics LEGGDURA RACING Compact Type lock&Nut Set | KYO-EI | 1セット(16個) | ¥8,998 税込¥9,898 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
27025583 | KIS36G | 62092528 | KIL36G |
![]() |
Kics LEGGDURA RACING Compact Type lock&Nut Set | KYO-EI | 1セット(16個) | ¥8,998 税込¥9,898 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
27025592 | KIS36B | 62092503 | KIL36B |
![]() |
Kics LEGGDURA RACING Compact Type lock&Nut Set | KYO-EI | 1セット(16個) | ¥8,998 税込¥9,898 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
27025608 | KIS36K | 62092546 | KIL36K |
![]() |
Kics LEGGDURA RACING Compact Type lock&Nut Set | KYO-EI | 1セット(16個) | ¥8,998 税込¥9,898 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
27025617 | KIS36E | 62092512 | KIL36E |
![]() |
Kics LEGGDURA RACING Compact Type lock&Nut Set | KYO-EI | 1セット(16個) | ¥8,998 税込¥9,898 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
27025626 | KIS36I | 62092537 | KIL36I |
![]() |
Kics LEGGDURA RACING Compact Type lock&Nut Set | KYO-EI | 1セット(16個) | ¥8,998 税込¥9,898 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
27025635 | KIS36L | 62092555 | KIL36L |
![]() |
Kics LEGGDURA RACING Compact Type lock&Nut Set | KYO-EI | 1セット(16個) | ¥8,998 税込¥9,898 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
27025644 | KIS36O | 62092564 | KIL36O |
![]() |
Kics LEGGDURA RACING Compact Type lock&Nut Set | KYO-EI | 1セット(16個) | ¥8,998 税込¥9,898 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |