曜日別特売

拡散板 リング型照明 LDR2/SQRシリーズ用

拡散板 リング型照明 LDR2/SQRシリーズ用 - CCS(シーシーエス)

光沢のあるワークの撮像時に問題となる、ギラツキなどを抑えることができます。

高さ(mm)2内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法A(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29966125DF-LDR-32LDR2-32329--
オープン
4,143
4,557(税込)
7日以内出荷
返品不可
29966134DF-LDR-42LDR2-424214--
オープン
4,143
4,557(税込)
7日以内出荷
返品不可
29966143DF-LDR-50LDR2-505025--
オープン
4,143
4,557(税込)
7日以内出荷
返品不可
29966152DF-LDR-70LDR2-706635--
オープン
4,143
4,557(税込)
7日以内出荷
返品不可
29966168DF-LDR-90LDR2-909040--
オープン
5,572
6,129(税込)
7日以内出荷
返品不可
29966177DF-LDR-120-45LDR2-12012045--
オープン
7,000
7,700(税込)
7日以内出荷
返品不可
29966186DF-SQR-56SQR-56--5454
オープン
4,143
4,557(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする