CCS(シーシーエス)
拡散板 リング型ローアングル照明 LDR2-LAシリーズ用
光沢のあるワークの撮像時に問題となる、ギラツキなどを抑えることができます。
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法D(Φmm)
寸法C(mm)
寸法B(Φmm)
寸法A(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29966195
DF-LDR-48LA
LDR2-48-LA
21.77
18.5
13
22
オープン
¥
20,715
¥
22,787
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29966204
DF-LDR-74LA
LDR2-74-LA
50
24
40
48
オープン
¥
20,715
¥
22,787
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29966213
DF-LDR-100LA
LDR2-100-LA
66
26
56
70
オープン
¥
24,858
¥
27,344
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29966222
DF-LDR-132LA
LDR2-132-LA
92
26
82
98
オープン
¥
27,572
¥
30,329
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29966238
DF-LDR-170LA
LDR2-170-LA
130
26
120
133.5
オープン
¥
41,286
¥
45,415
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29966247
DF-LDR-208LA
LDR2-208-LA
174.3
32
152
173.5
オープン
¥
66,000
¥
72,600
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください