雑用チェーン スチール カットタイプ
(30件のレビュー)全12種類を絞り込む
長さ(m)
チェーン径(Φmm)
内幅(mm)
質量(kg)
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2026-07-20
用途: 紛失防止
現場で無くなると困る物をつけて紛失防止に使っている。
具体的には片方をマグネットクリップに付けもう片方を小さいゲージにつけて使っている。
割と小さいものなので紛失したら難儀するため予防として使用しているが本来のつかいかたでは無いので大きくて重いのがややネック。
しかし価格を考えればこのくらいは許容範囲。
2025-01-06
用途: 掲示パネル(軽め)を天井からぶら下げるのに使用しております。
製造業
安価で5m品だからリング曲げて外して1mぐらいに分けて使おーと思い
2021年前に1本購入しました。
ところがどっこい。リングしっかり溶接してありペンチじゃ曲げれず。
現場の専用工具?を使ってリングをカットしましたが
現場が思っていたよりカットが大変だったそうです。
上記の理由からリピート注文はお断りされましたが
5m品を何とかカットし使用している掲示物のパネルは
数年たった現在も問題なくぶら下がっております。
5m品として使用する方にオススメ
カットして使う方は現場と相談してからお買い求めください。
2人が参考にしています
対象商品 : 29978156
2022-11-14
用途: チェーンを使う様々な現場
ヒモのかわり強度を求める雑用チェーンとして切り売りで購入できるのはありがたいです。モノタロウブランドで種類を増やしてくれるとありがたいです。
対象商品 : 29978077
2022-03-03
用途: 出入口封鎖
日本勤労者慰労協会 様(サービス業)
使われていない出入口を封鎖するのに利用しました。軽くても十分な耐久性で問題なしです。
1人が参考にしています
対象商品 : 29978138
2021-02-25
用途: 駐車場の入口フェンスとして
田中工房 様
価格・品質に満足です。一時足場材用のチエーンの使用を検討していましたがメッキの感じが満足出来ずMonotaROチェーンにしました大正解です。
対象商品 : 29978068
2020-11-21
用途: ロックピンの脱落紛失止め用のチェーンとして
動力機械のロックピンのチェーンが切れて無くなったので同じサイズで購入し同じ長さにカットし溶接してつけました。今のところ問題ないです。価格も安いので消耗品としては満足です。














![ユニクロチェーン3mmX30m 清水[建築金物] ユニクロチェーン3mmX30m 清水[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82570945-260821-02.jpg)














