エンジンオイル SN/CF 相当 5W-30 ドラム缶

エンジンオイル SN/CF 相当 5W-30 ドラム缶 モノタロウ
(19件のレビュー)

API規格のSNグレード・ILSAC規格のGF-5を取得しています。SNグレードはSMグレードよりも、省燃費性能、オイル耐久性、触媒システム保護性能の改善をされたエンジンオイルです。

用途ガソリン・ディーゼル兼用 SAE5W-30 APISN/CF相当 ベースオイル高級合成潤滑油(グループ3) 成分水素処理ヘビーパラフィン油、アルキル・ジチオリン酸亜鉛、添加剤混合物、粘度指数向上剤 容量(L)200 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 ILSACGF-5 危険物の性状非水溶性 内容量1缶(200L)
化学物質等安全データシート(SDS): (0.3MB)
注意
※個人宅への配送はできません。
※本製品は車上渡しとなります。フォークリフトが無いと荷下ろし出来ません。
※オイルを抜き出したり、交換する際、エンジンと交換部位の熱が充分に冷めた後に作業して下さい。
※目と皮膚に接触した場合、粘膜の刺激及び皮膚炎などを引き起こす恐れがありますので、取り扱う時は保護メガネ・保護手袋を着用して下さい。
※火気厳禁
※二輪車には使用できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26606502 5W-30
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26606502 5W-30 06578279 5W-30 SP 5W-30 SP エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油 ドラム缶 モノタロウ 06578279 エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油 ドラム缶 モノタロウ 1缶(200L) 79,980 税込87,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
26606502
2022-08-01
用途:
乗用車、トラックのオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ガソリンエンジン、ディーゼルエンジン兼用 5W-30のエンジンオイルを取り扱うメーカーが少なくなるなかで、リーズナブルな商品を提供頂き満足しております。
引き続きお取り扱いされることを切に願います。

対象商品:
26606502
2022-03-29
用途:
車の作業時
有限会社TANABEガレージ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

コストなど押さえたかったので良いオイルで安く購入したいと思い購入しました。当社は長く使わせて頂いております。

対象商品:
26606502
2021-11-05
用途:
メンテナンス
カーショップWing 様

リピート購入です。普通に使用する自動車ならガソリン、軽油、ターボ車など問題ないです。

対象商品:
26606502
2020-11-02
用途:
自動車のオイル交換

ネットでも色々調べてみましたがこの商品が15%Off時の購入すると、私が調べて限り最安値かな。製品的にも問題はありません。今後も価格が上がらなければ使います。

2人が参考にしています
対象商品:
26606502
2020-09-28
用途:
自動車のオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

いいオイルなので安心して使えます。ジーゼルもガソリンも兼用なので間違える心配がないのがいいです。

2人が参考にしています
対象商品:
26606502
2020-05-04
用途:
エンジンのオイル交換に。
井澤農場 様

ガソリン車、デーゼル車、色々有ってオイルの管理が大変、それで兼用のオイルにしました。このグレードでこの値段、それに送料無料なのでとても助かります。

対象商品:
26606502
2019-10-13
用途:
車のエンジンオイル交換
有限会社小野口自動車修理工場 様

コスタパフォーマンスを求めてこのオイルを選びました
オイル交換を安くあげて欲しいユーザーに コスト面でも
今後オイル性能面でも問題ない商品を提供出来ます

対象商品:
26606502
2019-09-10
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

毎回無くなる前に注文させてもらってます。このグレードで1L単価も安くとても助かっております。何年も使ってますが何の問題もありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モノタロウエンジンオイルについてのご説明(動画あり)
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/monotaro_engineoil/
1人が参考にしています
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
すべてのFAQを表示する

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする