サープラックス PTFE-D (疎水) シリンジフィルター 13mm 0.45um 未滅菌(50)

サープラックス PTFE-D (疎水) シリンジフィルター 13mm 0.45um 未滅菌(50) HARMONY

シリンジフィルターの一番重要な素材であるメンブレインフィルターは、世界的に使われている信頼できるフィルターを使用しています。
また、品質を左右する重要な工程の一つであるハウジングとフィルターとの接合は極めて信頼度の高い設備により行われるため安定した品質が保たれます。
生産工程を徹底して効率化することにより低コストを実現しました。
製品の主な仕様が一目で分かるようにデザインされています。
また、フィルター本体の印字部分もフォントを大きくすることによってより識別しやすくなりました。
ポリプロピレンが付着されたメンブレインフィルター。
空気、ガスろ過。
エアーペイントフィルター機能。
HPLCと憂苦溶剤に適合。
優れた耐化学生、紫外線の影響を受けない。

穴径(μm)0.45 有効ろ過面積(cm2)0.8 直径(mm)13 滅菌なし 材質(フィルター)PTEE/疎水性 ハウジングPP 最大使用圧力(kg/cm2)5.3 内容量1箱(50個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
30155572 LMSPFO13045N
6,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする