CAPTAIN STAG
キャンピングFDマット
材質
カバー:ナイロン、内部:発泡ポリウレタン
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(cm)
収納時寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31007908
M-3304
M
850
(約)60×200×厚さ1.5
(約)60×11.5×31
¥
5,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31008486
M-3303
L
1.2
(約)100×200×厚さ1.5
(約)100×11.5×31
¥
7,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません