LOCTITEエポキシ系接着剤Hysol1C
二液混合の汎用エポキシ接着・シール剤です。低アウトガス性、本製品は金属・多種のプラスティック、木などのほとんどの材質の接着、シーリング、補修に使用できます。機械加工も可能です。
色白
タイプ汎用、ギャップ充填性、高耐熱性
可使時間(分)≧20
引張剪断強度(N/mm2)12
粘度(mPa・s)混合後-ライトペースト状 主剤:140000~330000、硬化剤:550000~870000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
混合比2.5:1
危険物の性状非水溶性
硬度(ショア D)≦65
内容量1本(112g)
注意
※純酸素又は高濃度の酸素システムでの使用は避けて下さい。また塩素や他の強酸化剤物質のシール剤として決して使用しないで下さい。
接着剤 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30952267 | 83200 | 60919994 | 1373425 |
|
ロックタイト エポキシ接着剤 HYSOL 1C | LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) | 1本 | ¥7,998 税込¥8,798 | 注文コードが変更になりました。 |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
2022-06-08