CLASSIC OIL 20W50

CLASSIC OIL 20W50 MOTUL
(1件のレビュー)

CLASSIC OIL 20W50は、1950年代から1960年代における車輌の
最もスタンダードな粘度設定であり、シーズンを選ばずにご利用いただけます。
低温時の分厚い油膜は、エンジンクリアランスの広いエンジンでも低温時の密封性能を高めます。
ゴム製ガスケットが普及し始めた1950年代から1960年代の車輌への使用を考慮した設計により、
ガスケットからのオイルの滲みを完全に防止しつつ、エンジン内をきれいに保ちます。

用途旧車用(ストリート系) APISF相当/CC相当 容量(L)2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ベースオイル
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31377858 11302631 1缶(2L) 20W-50 鉱物油
オープン
 
 
取扱い終了
43616738 11302631 1箱(2L×10缶) 20W-50 ミネラル
52,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
31377858
2018-04-20
用途:
自動車用
運輸・通信業

製品自体は以前から知って使っていたが、モノタロウで販売しているので購入してみた。
着荷時に容器に大きなへこみ、擦り傷等は無かったので、中のオイルの品質も変質は無く大丈夫そうだった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする