名刺型名札
焼却しても有害な塩化水素ガスを発生させないペット(PET)素材を使用しています。
会議やセミナー、講習会などの各種イベントに。様々な場面に使えるシンプルな名札です。
通常名刺サイズをぴったり収納できるので、名札としてそのまま使えます。
大切な服の生地をいためにくいクリップと、安全ピンが付属している両用クリップタイプ。
台紙付き(台紙に罫線が入っています。)
台紙:名刺サイズ(W91×H55mm)
グリーン購入法適合
仕様台紙付き(台紙に罫線が入っています。)
材質65%再生樹脂(ケース
厚さ(mm)台紙:0.25
外形寸法(mm)W91×H57
台紙名刺サイズ(W91×H55mm)
内容量1枚
事務用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07