バックステップ 3ポジション ディスク
ディスクブレーキ車対応(NSRブレーキマスター対応)。純正サイドスタンド使用可能(専用サイドスタンドホルダー付属)。サイドスタンド警告スイッチは使用できなくなります。純正ブレーキスイッチ使用可能。純正キックアーム使用不可。キタコ製オフセットタイプを使用して下さい。OV-33フレームキットに取付不可。
用途3ポジション: 20mmUp/140mmBack、30mmUp/145mmBack、20mmUp/150mmBack
仕様ディスクブレーキ車用
付属品専用サイドスタンドホルダー付属
適合MONKEY
色シルバーアルマイト仕上げ
内容量1セット