バックステップ 4ポジション
純正ブレーキマスター使用可能。純正ブレーキホース使用可能(純正長にて使用できます)。タンデムステップ使用可能。逆チェンジ対応。ABSモデル対応。
用途4ポジション: 30mmUp/30mmBack、40mmUp/30mmBack、30mmUp/40mmBack、40mmUp/40mmBack
仕様タンデム:○
適合YZF-R25、MT-25
色シルバーアルマイト仕上げ
内容量1セット
純正ブレーキマスター使用可能。純正ブレーキホース使用可能(純正長にて使用できます)。タンデムステップ使用可能。逆チェンジ対応。ABSモデル対応。