バックステップ 4ポジション タイプ2
チェンジ、ブレーキペダル可動部ベアリング仕様。正チェンジのみ。純正ブレーキマスター使用可能。ZRX1200DAEGへ装着する際の注意点・・・純正マフラーと同時装着の場合、70mmバック、40mmアップのポジションが使用できません。ポジションによってはブレーキホースの取回しがきつくなります。フィッティングの取り回しを変更してください。純正より30mm程度長いブレーキホースへの交換を推奨いたします。
用途4ポジション: 40mmUp/60mmBack、50mmUp/60mmBack、40mmUp/70mmBack、50mmUp/70mmBack
適合ZRX1200DAEG、ZRX1200、ZRX1100
色ブラックアルマイト仕上げ
内容量1セット