バックステップ 4ポジション
純正ブレーキマスター使用可能。純正ブレーキホース使用可能(純正長にて使用できます)。タンデムステップ使用可能。逆チェンジ不可。ABS車への取り付けも可能です。
用途4ポジション: 25mmUp/+5mmForward、35mmUp/0mmBack、25mmUp/5mmBack、35mmUp/10mmBack
仕様タンデム:○
適合ZX-14R(12-15)、ZX-14R(16-)
色シルバーアルマイト仕上げ
内容量1セット
純正ブレーキマスター使用可能。純正ブレーキホース使用可能(純正長にて使用できます)。タンデムステップ使用可能。逆チェンジ不可。ABS車への取り付けも可能です。