フロントアクスルスライダー

フロントアクスルスライダー OVER RACING フロントアクスルスライダー OVER RACING フロントアクスルスライダー OVER RACING フロントアクスルスライダー OVER RACING

付属品取り付け用シャフト(M8xL320)、ナット付属 適合MT-09、MT-09TRACER、XSR900 寸法(mm)ジュラコン(R)サイズ:Φ32-40×28 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31549586 59-45-02
11,000
10,980
12,078 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする