レーシングスライダー

レーシングスライダー OVER RACING レーシングスライダー OVER RACING レーシングスライダー OVER RACING レーシングスライダー OVER RACING

Ninja250への取り付けは、カウルへの加工(カットや穴あけ)は必要がありません。Z250への取り付けは、左側エンジンカバーを取り外す必要があり、併用は出来ません。2015年モデルNinja250へ取り付けは出来ません(別品番の設定です)。但し、2015年モデルのエンジン番号EX250LE011633までの搭載車両には対応しています。2015年モデル(エンジン番号EX250LE011634以降)の品番は59-692-01です。

用途左右セット 付属品取り付けボルト、カラー類付属 適合Ninja250(13-14)、Z250(13-) 寸法(mm)ジュラコン(R)サイズ:Φ43-35×57 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31549692 59-691-06
22,000
21,980
24,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする