SOD-1はエステルをベースとして製造された化学合成オイル添加剤で、エステルが持つ特性を最大限に生かして、幅広い種類の潤滑油に対応可能にしています。
車の使用過程(走行5000kmを目安)におけるエンジン油圧を利用した循環系統付着物の還元と性状アップを目的とした予防整備製品です。
排気ガスのCO、HC低下、燃費の改善、ローコストで各潤滑油に関わるトラブルを解消する事からまさに幅広い意味でのエコオイルと言えます。
九州各県及び、その他一部の自動車整備振興会の推奨により数多くの整備工場が取り扱っているだけでなく、トヨタ、ホンダを始めとする自動車メーカーも導入を図り、成果を上げています。
又全国のオートバックス指定商品になり各店舗に於いても積極的に導入が行われユーザーから高い評価を得ています。



NV350とアルファードハイブリッドに入れています。両方ともオイル交換したときには、すごくエンジンが、滑らかに動いてる気がします。これからも使い続けたいと思います。
バルブステムシールからのオイル下がりに効果が期待出来ると思い、社用車に投入しています。オイル交換3回目位からオイル消費が激減しました。それ以降継続使用していますが、燃費も1km/L伸びて不具合等もありません。今の車に長く大切に乗りたい人向けの添加剤です。
いつもエステル系オイルメンテナンス剤SOD-1Plus(エスオーディーワンプラス)を使ってます。,
効き目はあります、体感できます、
ハイブリッド車はエンジンの温度が上がりにくいので
0w-20とか0w-16のような低粘度のオイルが推奨されていますが
長期的に見て低粘度オイルではエンジンを保護しきれないと思い
車を購入当初から使用しています。
効果のほどは検証できませんが、20万km目前にしてもエンジン自体は
すこぶる快調です!
SOD-1PLUSの効果かどうかは不明ですが満足しています。
ブローバイが減ることを期待して添加。経過観察していきたいと思います。
はじめて購入しました。
Youtube等で評判が良かったので使ってみるのが楽しみです。
エンジン、AT,CVTなど添加できるので使用用途は広いと思います。
1500ccの車に入れました。高速道路での伸びが良くなりました。エンジン音も静かになったような気がします。他で買ってもよいと思いますが、偽物も出回っているようですのでこちらで購入しました。