曜日別特売

30 Series(30-VF2210)

30 Series(30-VF2210) - SMC
ポート数5使用流体空気切換方式2位置ダブル内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3197065430-VFR2210-3DZAC110~120(50/60Hz)-サブプレートなし
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197067230-VFR2210-5DZDC24-サブプレートなし
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197069730-VFR2210-5D-02DC24RcRc1/4
17,160
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197071530-VFR2210-1DZ-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197073330-VFR2210-3DZ-02AC110~120(50/60Hz)RcRc1/4
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197075830-VFR2210-5DZ-02DC24RcRc1/4
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197076730-VFR2210-5DZC-02DC24RcRc1/4
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする