曜日別特売

AW Series(AW20-01C)

AW Series(AW20-01C) - SMCAW Series(AW20-01C) - SMC
内容量1個
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
排気方式
圧力計
設定圧力(MPa)
オートドレン仕様
流れ方向
ボディサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32255938AW20-01CG-17-2-ARc1/8Rc-丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.02~0.2N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし-20
8,420
7,598
8,358(税込)
12日以内出荷
返品不可
32256175AW20-01C-A-X465ARc1/8Rc-圧力計なし0.05~0.7N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし-20
16,060
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
32255852AW20-01C-12R-(-) Rc(-) リリーフタイプ--(C) フロート式オートドレン(N.C.)(R) 右→左20
6,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
32255956AW20-01CE-1N-(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ--(C) フロート式オートドレン(N.C.)(-) 左→右20
7,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
32255773AW20-01C-N-(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ--(C) フロート式オートドレン(N.C.)(-) 左→右20
6,250
取扱い終了
返品不可
32255782AW20-01CH-B(01) 1/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(-) 左→右20
6,880
取扱い終了
返品不可
32255798AW20-01C-1-B(01) 1/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.02~0.2(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(-) 左→右20
6,880
取扱い終了
返品不可
32255807AW20-01C-R-A(01) 1/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(C) フロート式オートドレン(N.C.)(R) 右→左20
6,880
取扱い終了
返品不可
32255816AW20-01C-1-A(01) 1/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.02~0.2(C) フロート式オートドレン(N.C.)(-) 左→右20
6,880
取扱い終了
返品不可
32255825AW20-01C-6R-(-) Rc(-) リリーフタイプ--(C) フロート式オートドレン(N.C.)(R) 右→左20
6,400
取扱い終了
返品不可
32255834AW20-01C-6N-(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ--(C) フロート式オートドレン(N.C.)(-) 左→右20
6,400
取扱い終了
返品不可
32255843AW20-01C-6-A(01) 1/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(C) フロート式オートドレン(N.C.)(-) 左→右20
7,040
取扱い終了
返品不可
32255868AW20-01C-C-B(01) 1/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(-) 左→右20
7,430
取扱い終了
返品不可
32255877AW20-01CH-C-B(01) 1/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(-) 左→右20
7,430
取扱い終了
返品不可
32255886AW20-01CH-C-A(01) 1/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(C) フロート式オートドレン(N.C.)(-) 左→右20
7,430
取扱い終了
返品不可
32255895AW20-01C-6C-(-) Rc(-) リリーフタイプ--(C) フロート式オートドレン(N.C.)(-) 左→右20
6,900
取扱い終了
返品不可
32255904AW20-01CG-17-2--------
7,650
取扱い終了
返品不可
32255913AW20-01CG-1R-A(01) 1/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.02~0.2(C) フロート式オートドレン(N.C.)(R) 右→左20
8,420
取扱い終了
返品不可
32255922AW20-01CEH-B(01) 1/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(-) 左→右20
8,420
取扱い終了
返品不可
32255947AW20-01CEH-R-B(01) 1/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(R) 右→左20
8,420
取扱い終了
返品不可
32255965AW20-01CE-N-B(01) 1/8(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(-) 左→右20
8,420
取扱い終了
返品不可
32255974AW20-01CM-B(01) 1/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)0.05~0.85(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(-) 左→右20
8,470
取扱い終了
返品不可
32255983AW20-01CM-N-A(01) 1/8(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)0.05~0.7(C) フロート式オートドレン(N.C.)(-) 左→右20
8,470
取扱い終了
返品不可
32255992AW20-01CE-6-B(01) 1/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(-) 左→右20
8,580
取扱い終了
返品不可
32256008AW20-01CEH-6-B(01) 1/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(-) 左→右20
8,580
取扱い終了
返品不可
32256017AW20-01CG-2R-(-) Rc(-) リリーフタイプ--(C) フロート式オートドレン(N.C.)(R) 右→左20
8,050
取扱い終了
返品不可
32256026AW20-01CE-2N-(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ--(C) フロート式オートドレン(N.C.)(-) 左→右20
8,050
取扱い終了
返品不可
32256035AW20-01CE-2N-B(01) 1/8(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(-) 左→右20
8,860
取扱い終了
返品不可
32256044AW20-01CGH-2-B(01) 1/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(-) 左→右20
8,860
取扱い終了
返品不可
32256053AW20-01CGH-C-B(01) 1/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(-) 左→右20
8,970
取扱い終了
返品不可
32256062AW20-01CEH-C-B(01) 1/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(-) 左→右20
8,970
取扱い終了
返品不可
32256078AW20-01CG-CR-A(01) 1/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.7(C) フロート式オートドレン(N.C.)(R) 右→左20
8,970
取扱い終了
返品不可
32256087AW20-01CG-1C-(-) Rc(-) リリーフタイプ--(C) フロート式オートドレン(N.C.)(-) 左→右20
8,150
取扱い終了
返品不可
32256096AW20-01CE-CN-(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ--(C) フロート式オートドレン(N.C.)(-) 左→右20
8,150
取扱い終了
返品不可
32256105AW20-01CE-CN-B(01) 1/8(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(-) 左→右20
8,970
取扱い終了
返品不可
32256114AW20-01CG-CR-B(01) 1/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(R) 右→左20
8,970
取扱い終了
返品不可
32256123AW20-01CM-C-(-) Rc(-) リリーフタイプ--(C) フロート式オートドレン(N.C.)(-) 左→右20
8,200
取扱い終了
返品不可
32256132AW20-01CEH-6C-B(01) 1/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(-) 左→右20
9,130
取扱い終了
返品不可
32256148AW20-01CE-6C-B(01) 1/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(-) 左→右20
9,130
取扱い終了
返品不可
32256157AW20-01CE1-R-B(01) 1/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し0.05~0.85(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(R) 右→左20
16,010
取扱い終了
返品不可
32256166AW20-01CE1-B(01) 1/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し0.05~0.85(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(-) 左→右20
16,010
取扱い終了
返品不可
32256184AW20-01CE2-C-(-) Rc(-) リリーフタイプ--(C) フロート式オートドレン(N.C.)(-) 左→右20
15,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32255852AW20-01C-12R52771155AW20-01C-12R-BAW20-01C-12R フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20 SMC 52771155フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20SMC1個
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32255956AW20-01CE-1N52771198AW20-01CE-1N-BAW20-01CE-1N フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20 SMC 52771198フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20SMC1個
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする