SMC
AW Series(AW20-01M)
ボディサイズ
20
ねじの種類
(-) Rc
排気方式
(-) リリーフタイプ
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
設定圧力(MPa)
設定圧力範囲(MPa)
流れ方向
取付方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32256674
AW20-01M-12-B
CADデータダウンロード
(01) 1/8
0.02~0.2
(1) 0.02~0.2
(-) 左→右
取付オプションなし
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
12日以内出荷
返品不可
32256622
AW20-01M-R
CADデータダウンロード
-
-
(-) 0.05~0.85
(R) 右→左
(-) 取付オプションなし
¥
5,600
取扱い終了
返品不可
32256638
AW20-01M-1-B
CADデータダウンロード
(01) 1/8
0.02~0.2
(1) 0.02~0.2
(-) 左→右
取付オプションなし
¥
6,160
取扱い終了
返品不可
32256647
AW20-01M-2-B
CADデータダウンロード
(01) 1/8
0.05~0.85
(-) 0.05~0.85
(-) 左→右
取付オプションなし
¥
6,600
取扱い終了
返品不可
32256656
AW20-01M-2-A
CADデータダウンロード
(01) 1/8
0.05~0.7
(-) 0.05~0.7
(-) 左→右
取付オプションなし
¥
6,600
取扱い終了
返品不可
32256665
AW20-01M-2
CADデータダウンロード
-
-
(-) 0.05~0.85
(-) 左→右
(-) 取付オプションなし
¥
6,000
取扱い終了
返品不可
32256683
AW20-01M-C-A
CADデータダウンロード
(01) 1/8
0.05~0.7
(-) 0.05~0.7
(-) 左→右
取付オプションなし
¥
6,710
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください