曜日別特売

AW Series(AW20-F02)

AW Series(AW20-F02) - SMC
内容量1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
排気方式
圧力計
設定圧力(MPa)
オートドレン仕様
流れ方向
ボディサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32262335AW20-F02-1N-B-X465BG1/4G-圧力計なし0.02~0.2オートドレンなし-20
13,750
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
32262046AW20-F02-7-10-BG1/4G-圧力計なし0.05~0.85オートドレンなし-20
4,570
取扱い終了
返品不可
32262055AW20-F02-7-40-BG1/4G-圧力計なし0.05~0.85オートドレンなし-20
4,570
取扱い終了
返品不可
32262064AW20-F02-R-B(02) 1/4(F) G(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(-) オートドレンなし(R) 右→左20
4,570
取扱い終了
返品不可
32262073AW20-F02-B-X406(02) 1/4(F) G-(-) 圧力計なし-(-) オートドレンなし(-)左→右20
4,570
取扱い終了
返品不可
32262082AW20-F02-7-10-AG1/4G-圧力計なし0.05~0.7オートドレンなし-20
4,570
取扱い終了
返品不可
32262098AW20-F02-X406--------
4,150
取扱い終了
返品不可
32262107AW20-F02-A-X406(02) 1/4(F) G(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし-(-) オートドレンなし(-) 左→右20
4,570
取扱い終了
返品不可
32262116AW20-F02-1N-A(02) 1/4(F) G(N) ノンリリーフタイプ(-) 圧力計なし0.02~0.2(-) オートドレンなし(-) 左→右20
4,570
取扱い終了
返品不可
32262125AW20-F02-1-B(02) 1/4(F) G(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.02~0.2(-) オートドレンなし(-) 左→右20
4,570
取扱い終了
返品不可
32262134AW20-F02-6-A(02) 1/4(F) G(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(-) オートドレンなし(-) 左→右20
4,730
取扱い終了
返品不可
32262143AW20-F02-6-B(02) 1/4(F) G(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右20
4,730
取扱い終了
返品不可
32262152AW20-F02-6R-A(02) 1/4(F) G(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(-) オートドレンなし(R) 右→左20
4,730
取扱い終了
返品不可
32262168AW20-F02-J-A(02) 1/4(F) G(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(-) オートドレンなし(-) 左→右20
4,750
取扱い終了
返品不可
32262177AW20-F02-J-B(02) 1/4(F) G(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右20
4,750
取扱い終了
返品不可
32262186AW20-F02-2-B(02) 1/4(F) G(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右20
5,010
取扱い終了
返品不可
32262195AW20-F02-2R-A(02) 1/4(F) G(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(-) オートドレンなし(R) 右→左20
5,010
取扱い終了
返品不可
32262204AW20-F02-2R-B(02) 1/4(F) G(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(-) オートドレンなし(R) 右→左20
5,010
取扱い終了
返品不可
32262213AW20-F02-12-B(02) 1/4(F) G(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.02~0.2(-) オートドレンなし(-) 左→右20
5,010
取扱い終了
返品不可
32262222AW20-F02-B-X64G1/4G-圧力計なし0.05~0.85オートドレンなし-20
5,060
取扱い終了
返品不可
32262238AW20-F02-C-B(02) 1/4(F) G(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右20
5,120
取扱い終了
返品不可
32262247AW20-F02-CR-(F) G(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(R) 右→左20
4,650
取扱い終了
返品不可
32262256AW20-F02-1C-A(02) 1/4(F) G(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.02~0.2(-) オートドレンなし(-) 左→右20
5,120
取扱い終了
返品不可
32262265AW20-F02-CR-B(02) 1/4(F) G(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(-) オートドレンなし(R) 右→左20
5,120
取扱い終了
返品不可
32262274AW20-F02-12J-A(02) 1/4(F) G(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.02~0.2(-) オートドレンなし(-) 左→右20
5,190
取扱い終了
返品不可
32262283AW20-F02-2J-A(02) 1/4(F) G(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(-) オートドレンなし(-) 左→右20
5,190
取扱い終了
返品不可
32262292AW20-F02-6-X64--------
4,750
取扱い終了
返品不可
32262308AW20-F02-6C-A(02) 1/4(F) G(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(-) オートドレンなし(-) 左→右20
5,280
取扱い終了
返品不可
32262317AW20-F02-C-B-X64G1/4G-圧力計なし0.05~0.85オートドレンなし-20
5,610
取扱い終了
返品不可
32262326AW20-F02-C-A-X64G1/4G-圧力計なし0.05~0.7オートドレンなし-20
5,610
取扱い終了
返品不可
32262344AW20-F02-2-B-X425(02) 1/4(F) G-(-) 圧力計なし(-) 0.05~0.85(-) オートドレンなし(-)左→右20
16,780
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする