曜日別特売

CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1DN80)

CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1DN80) - SMC
クッション
(N) ラバークッション
チューブ内径(Φmm)
80
内容量
1個
全11種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロックの位置
マニュアル解除の形式
11種類すべて表示中
注文コード
品番
作動方式
ストローク(mm)
ロックの位置
マニュアル解除の形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32568174CBG1DN80-350-RL複動350(R) ロッド側(L) ロックタイプ
¥39,440
¥36,980
¥40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32568183CBG1DN80-400-HN複動400(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ
¥39,990
¥36,980
¥40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32568217CBG1DN80-400K-WN複動400(W) 両側(N) ノンロックタイプ
¥61,970
¥54,980
¥60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32568113CBG1DN80-50-HN複動50(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ
¥29,980
取扱い終了
返品不可
32568122CBG1DN80-125-HN複動125(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ
¥32,120
取扱い終了
返品不可
32568138CBG1DN80-150-RN複動150(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ
¥32,840
取扱い終了
返品不可
32568147CBG1DN80-200-HN複動200(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ
¥34,270
取扱い終了
返品不可
32568156CBG1DN80-250-RL複動片ロッド250(R) ロッド側(L) ロックタイプ
¥36,580
取扱い終了
返品不可
32568165CBG1DN80-300-HN複動300(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ
¥37,130
取扱い終了
返品不可
32568192CBG1DN80-250J-RL複動片ロッド250(R) ロッド側(L) ロックタイプ
¥42,850
取扱い終了
返品不可
32568208CBG1DN80-100K-WN複動100(W) 両側(N) ノンロックタイプ
¥47,710
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする