曜日別特売
CBG1DN80-400-HN CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1DN80) SMC 32568183

※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1DN80)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)400
ロックの位置(H) ヘッド側
内容量1個注文コード32568183品番CBG1DN80-400-HN
参考基準価格(税別)¥39,990販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980
作動方式
複動
ストローク(mm)
400
ロックの位置
(H) ヘッド側
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
クッション
(N) ラバークッション
チューブ内径(Φmm)
80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする