曜日別特売

CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1FN32)

CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1FN32) - SMC
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
内容量
1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロックの位置
マニュアル解除の形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32568637CBG1FN32-600-RL600(R) ロッド側(L) ロックタイプ
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32568585CBG1FN32-37-HN37(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ
10,670
取扱い終了
返品不可
32568594CBG1FN32-60-HN60(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ
10,950
取扱い終了
返品不可
32568603CBG1FN32-125-HN125(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ
11,500
取扱い終了
返品不可
32568612CBG1FN32-400-RL400(R) ロッド側(L) ロックタイプ
13,450
取扱い終了
返品不可
32568628CBG1FN32-150J-HN150(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ
16,940
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする