曜日別特売

CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CBM2D25)

CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CBM2D25) - SMC
チューブ内径(Φmm)
25
内容量
1個
全10種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
クッション
ロックの位置
10種類すべて表示中
注文コード
品番
作動方式
クッション
ロックの位置
マニュアル解除の形式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32571613CBM2D25-55-RN複動(-) ラバークッション(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ55
10,290
9,498
10,448(税込)
17日以内出荷
返品不可
32571622CBM2D25-150-HN複動(-) ラバークッション(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ150
11,110
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
32571638CBM2D25-75A-HN複動(A) エアクッション(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ75
11,990
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
32571647CBM2D25-100A-RN複動(A) エアクッション(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ100
12,270
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
32571656CBM2D25-250-RL複動片ロッド(-) ラバークッション(R) ロッド側(L) ロックタイプ250
12,490
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
32571665CBM2D25-170A-RL複動(A) エアクッション(R) ロッド側(L) ロックタイプ170
13,370
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
32571674CBM2D25-200A-HL複動(A) エアクッション(H) ヘッド側(L) ロックタイプ200
12,400
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
32571683CBM2D25-400-HN複動(-) ラバークッション(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ400
12,600
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
32571692CBM2D25-600A-HN複動(A) エアクッション(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ600
17,770
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
32571708CBM2D25-150K-HL複動(-) ラバークッション(H) ヘッド側(L) ロックタイプ150
18,290
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする