曜日別特売

CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ(CBQ2L50)

CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ(CBQ2L50) - SMC
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
50
ポートねじの種類
(-) Rc
ロックの位置
(R) ロッド側
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
マニュアル解除の形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32575542CBQ2L50-10DCM-RL10(L) ロックタイプ
18,540
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
32575558CBQ2L50-20DCM-RL20(L) ロックタイプ
18,870
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
32575567CBQ2L50-25DC-RL25(L) ロックタイプ
18,920
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
32575576CBQ2L50-25DCM-RL25(L) ロックタイプ
19,360
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
32575585CBQ2L50-100DC-RN100(N) ノンロックタイプ
22,720
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする