曜日別特売

CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CBA2C63)

CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CBA2C63) - SMC
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロックの位置
マニュアル解除の形式
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロックの位置
マニュアル解除の形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32578507CBA2C63-25-HN25(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ
25,580
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
32578516CBA2C63-100-RN100(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ
27,390
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
32578525CBA2C63-125-HL125(H) ヘッド側(L) ロックタイプ
28,550
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
32578534CBA2C63-135-HN135(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ
28,600
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
32578543CBA2C63-350-HN350(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ
33,440
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
32578552CBA2C63-330-WN330(W) 両側(N) ノンロックタイプ
39,380
36,980
40,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする