曜日別特売

CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CBA2L100)

CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CBA2L100) - SMC
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
100
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全18種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロックの位置
マニュアル解除の形式
18種類すべて表示中
注文コード
品番
ロックの位置
マニュアル解除の形式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32582226CBA2L100-60K-HL(H) ヘッド側(L) ロックタイプ60
¥48,900
¥43,980
¥48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
32582235CBA2L100-350-RN(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ350
¥52,860
¥48,980
¥53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
32582244CBA2L100-360-HN(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ360
¥54,730
¥49,980
¥54,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
32582253CBA2L100-205-WN(W) 両側(N) ノンロックタイプ205
¥64,130
¥58,980
¥64,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
32582262CBA2L100-800-HN(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ800
¥69,690
¥63,980
¥70,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
32582278CBA2L100-800-RN(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ800
¥69,690
¥63,980
¥70,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
32582287CBA2L100-900-RN(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ900
¥73,430
¥65,980
¥72,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
32582296CBA2L100-900-HN(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ900
¥73,430
¥65,980
¥72,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
32582305CBA2L100-500-WN(W) 両側(N) ノンロックタイプ500
¥73,480
¥65,980
¥72,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
32582314CBA2L100-950-RN(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ950
¥77,170
¥69,980
¥76,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
32582323CBA2L100-1100-RN(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ1100
¥84,810
¥76,980
¥84,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
32582332CBA2L100-500J-WL(W) 両側(L) ロックタイプ500
¥85,140
¥77,980
¥85,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
32582348CBA2L100-1200-RN(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ1200
¥88,550
¥77,980
¥85,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
32582357CBA2L100-1000-WN(W) 両側(N) ノンロックタイプ1000
¥92,180
¥83,980
¥92,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
32582366CBA2L100-942-WL(W) 両側(L) ロックタイプ942
¥94,270
¥85,980
¥94,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
32582375CBA2L100-700J-WL(W) 両側(L) ロックタイプ700
¥95,260
¥85,980
¥94,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
32582384CBA2L100-1500-HL(H) ヘッド側(L) ロックタイプ1500
¥100,820
¥87,980
¥96,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
32582393CBA2L100-1400-WN(W) 両側(N) ノンロックタイプ1400
¥111,050
¥99,980
¥109,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする