曜日別特売
CBA2L100-60K-HL CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CBA2L100) SMC 32582226

※2-1-M10-1-CA2-CDA2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CBA2L100)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
ジャバラ
(K) 耐熱ターポリン
ロックの位置
(H) ヘッド側
マニュアル解除の形式
(L) ロックタイプ
注文コード
32582226
品番
CBA2L100-60K-HL
参考基準価格(税別)¥48,900販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980
ロックの位置
(H) ヘッド側
マニュアル解除の形式
(L) ロックタイプ
ストローク(mm)
60
クッション
(-) 両側クッション付
ジャバラ
(K) 耐熱ターポリン
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
100
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする