曜日別特売

CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CBA2T40)

CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CBA2T40) - SMC
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロックの位置
マニュアル解除の形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32583312CBA2T40-350-HN350(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ
23,270
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
32583328CBA2T40-450-HN450(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ
24,590
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
32583337CBA2T40-645-RL645(R) ロッド側(L) ロックタイプ
28,440
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする